20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    材質(本体)金属製
  • サウンドスコープ MASTERTOOL

    サウンドスコープ

    MASTERTOOL(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
    用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
  • エクセル(探知機) 延長棒MP-1用 EXCEL(エクセル)

    エクセル(探知機) 延長棒MP-1用

    EXCEL(エクセル)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    適合本体MP-1
  • サウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
  • マグネットピックアップ EXCEL(エクセル)

    マグネットピックアップ

    EXCEL(エクセル)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
  • マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
    本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
  • コンパクト電子聴診棒 DOGYU

    コンパクト電子聴診棒

    DOGYU
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。
    用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40
  • センサー棒 野中理化器製作所

    センサー棒

    野中理化器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)
  • イオン探知器延長パイプ 野中理化器製作所

    イオン探知器延長パイプ

    野中理化器製作所
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    アズワン品番1-2171-11
  • 工業用異音探知器 野中理化器製作所

    工業用異音探知器

    野中理化器製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 聴診器 STAHLWILLE(スタビレー)

    聴診器

    STAHLWILLE(スタビレー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    用途エンジン等の異音の確認に。タイプ両耳式長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
  • 研削音 検出器 NEOTEC(榮製機)

    研削音 検出器

    NEOTEC(榮製機)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
    仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110~420mm打診棒 エスコ

    110~420mm打診棒

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575-11
  • マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷
    本体寸法(mm)225×83×68電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
  • マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)

    マイクロサウンドスコープ

    EXCEL(エクセル)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
    本体寸法(mm)114×72×33付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
  • マイクロサウンドスコープ エクセル

    マイクロサウンドスコープ

    エクセル
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
  • サウンドスコープ エクセル

    サウンドスコープ

    エクセル
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプ両耳式レシーバー
  • サウンドスコープ(聴音棒) エクセル

    サウンドスコープ(聴音棒)

    エクセル
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    タイプ片耳式レシーバー長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60本体寸法(mm)-フィーラー10段伸縮式

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

サウンドスコープ