検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台
種別He/N2
質量(kg)【計器】約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)
アナログ出力DC4-20mA
測定範囲(%)0~50He
温度【サンプル】常温(50℃ max.)
時間【始動】約10秒
流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0
測定ガスHeとN2の混合ガス
圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20
応答速度90%応答 約10秒
周囲温度(℃)5~45
電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz
配管接続口径出入口 Rc1/4
アズワン品番62-2690-52
1セット
¥309,800
税込¥340,780
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台
種別He/Air
質量(kg)【計器】約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)
アナログ出力DC4-20mA
測定範囲(%)0~50He
温度【サンプル】常温(50℃ max.)
時間【始動】約10秒
流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0
測定ガスHeとAirの混合ガス
圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20
応答速度90%応答 約10秒
周囲温度(℃)5~45
電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz
配管接続口径出入口 Rc1/4
アズワン品番62-2690-51
1セット
¥309,800
税込¥340,780
31日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。