酸素濃度計 :「一酸化炭素 警報器」の検索結果
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。
センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換
防塵防水IP-68相当。
TWA、STEL、ピーク指示値のリセット
高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更
警報ラッチ
校正バンプテスト期限の設定
3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。
仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)
幅(cm)6.7
バッテリーリチウム塩化チオニル電池
高さ(cm)7
奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)
アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。