酸素濃度計 :「voc 測定器」の検索結果
ポケットサイズでデータログ機能を搭載可能にした光イオン化検知器(PID) です。揮発性有機化合物(VOC) の最大12 時間の連続および瞬時モニタリングが可能で、リスクアセスメントにおける個人ばく露測定のための簡易測定器としても使用できます。
早い応答時間
小型軽量で作業可能
クラス最大の表示画面
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12 言語対応
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)235(バッテリー含む)
高さ(cm)11.8
幅(cm)6
厚さ(cm)3
バッテリーリチウムイオン充電池
動作時間12 時間(満充電時)
充電時間(時間)4 未満
使用充電器100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppm及びmg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ファン停止
機能130000データ点、1 分間隔(8時間/日)で標準3 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能
IP等級IP-54相当
1台
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)738(バッテリー含まず)
高さ(cm)25.5
幅(cm)7.6
厚さ(cm)6.4
バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池
動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)
充電時間(時間)8 未満
使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppm及びmg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止
機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります)
IP等級IP-65相当
1台
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)738(バッテリー含まず)
高さ(cm)25.5
幅(cm)7.6
厚さ(cm)6.4
バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池
動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)
充電時間(時間)8 未満
使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppm及びmg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止
機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能
IP等級IP-65相当
1台
¥799,800
税込¥879,780
欠品中
市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。
3 秒以内の応答時間(T90)
測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上
湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正
1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード
測定結果をグラフにして表示可能
日本語を含む12言語対応
防水防塵構造(IP-65)
300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知
質量(g)738(バッテリー含まず)
高さ(cm)25.5
幅(cm)7.6
厚さ(cm)6.4
バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池
動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)
充電時間(時間)8 未満
使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC
測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3
アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止
機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能
IP等級IP-65相当
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
欠品中
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。