酸素濃度計 :「スプレー 電池式」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定 寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) 表示デジタル3.5桁 検知原理ガルバニ電池拡散式 警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF 応答速度約15秒(90%応答) 動作モードシンプルモード・フリーモード 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)130×284×88 質量(kg)1.6 電源AC100V 1A 50/60Hz コード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ) センサー分離型 検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0~30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0~100% O2 応答速度約15秒(90%応答) 検知対象ガス酸素
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0~30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0~100% O2 応答速度約15秒(90%応答) 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)