絞り込み
測定範囲(vol%)
  • 0~25(1)
検知原理
  • ガルバニ電池式(3)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • JIKCO(ジコー)(20)
  • CHINO(チノー)(13)
  • ハネウェル(5)
  • センセカ(旧グライシンガー)(5)
  • 新コスモス電機(4)
  • ガステック(4)
  • マザーツール(3)
  • 泰榮エンジニアリング(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 光明理化(2)
  • CKD(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • はくでん(2)
  • 理研計器(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • テクネ計測(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO

    装着型防爆酸素濃度計

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
    付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
  • 酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO

    酸素・硫化水素濃度計

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
    付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
  • デジタル酸素濃度計 イチネンTASCO

    デジタル酸素濃度計

    イチネンTASCO
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素
  • ニ酸化炭素(CO2)検知器 イチネンTASCO

    ニ酸化炭素(CO2)検知器

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ケース付。
    仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
  • 酸素濃度計 イチネンTASCO

    酸素濃度計

    イチネンTASCO
    119,800税込131,780
    1台
    17日以内出荷
    酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。 長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き) 気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載 電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。
    測定範囲0.0~100.0%規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み使用温度範囲-10~+40℃気圧(hPa)811~1100検知原理ガルバニ電池式応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%)検知ガス酸素
  • TA470XF用センサー イチネンTASCO

    TA470XF用センサー

    イチネンTASCO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA470XF用センサ-
酸素濃度計