酸素濃度計 :「CO2調整器」の検索結果
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
ケース付。
仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)
電源単3アルカリ電池4個
感度3g/年
センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整
機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き
電池寿命(時間)13
寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年
調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によって
リセット1秒
検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)
反応速度(秒)1
プローブ長(mm)330
作業温度範囲(℃)0~50
1個
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。