酸素濃度計 :「会議室 表示」の検索結果
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう。補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書
アズワン品番65-9276-04
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。