酸素濃度計 :「差圧」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理 アズワン品番65-9282-94
1台
280,000 税込308,000
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング