200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時)
アズワン品番65-9271-80
1個
¥101,000
税込¥111,100
8日以内出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
アズワン品番65-9276-02
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。