酸素濃度計 :「分離器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。
気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。
「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。
「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
寸法(mm)82×38×145
測定範囲0~100%
質量(g)315
電源単3乾電池/4本(テスト用付属)、外部電源/ACアダプター(AC100V)
精度±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1VFS)
検知原理ガルバニ電池式
警報方式電子ブザー、赤色LED2個
応答速度20秒以内(90%応答)
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
寸法(mm)本体/82×38×145
測定範囲0~100%
質量(g)315
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)
分解能0.001
外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式電子ブザー・赤色LED
応答速度15秒以内
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
校正証明書一般校正
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。