酸素濃度計 :「塩分 濃度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源オンの状態でもセンサーと本体を繋いでいる状態でIP67防水、尚且つ水面に浮遊します。
全体衝撃防止設計、計器本体をどの向きから自由落下(1m)されても、本体に影響は一切ありません。
仕様●測定範囲●DO:0.00~20.00mg/L 飽和率:0.00~200.0%●分解能●DO:0.01mg/L 飽和率:0.1%●精度●DO:±1.5%全測定レンジ 飽和率:±1.5%全測定レンジ●温度測定範囲0~60℃●分解能:0.1℃ 精度:±0.5℃●2点自動校正:0%、100%●0%ゼロ標準液、100%溶存酸素飽和水の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。大気中の簡易100%校正方法の説明があります。●電解液の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。電解液の作り用塩化カリウム10gを同封しております。●応答速度:60秒●自動温度補償機能付0-50℃●自動オフ機能●測定値ホールド機能●ガルバニ式電極●校正:手動 塩分濃度、気圧●電極ケーブル長さ3m●防水P67、JISIPX7に準拠●電池:単4電池2本 付●サイズ/重量:160x70x35mm/250g●付属品:本体、電極1本 電極隔膜蓋2個 電極保護キャップ、収納ケース付、日本語説明書●本体1年メーカー保証●電極3ヶ月メーカー保証(使用不当、破損された場合保証外)●電極隔膜蓋は消耗品ですので、保証外
アズワン品番68-4065-81
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。