酸素濃度計 :「塩分 濃度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)溶存酸素計 DO計
優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書 材質本体/ABS樹脂 測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃ 質量(g)本体/約290 分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃ 電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3) 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173 寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169 校正空気自動校正(ワンタッチ) 繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して) 検知原理隔膜式ガルバニ電池法 アズワン品番68-5159-13 メモリー機能最大30件
1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷