絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • CHINO(チノー)(37)
  • JIKCO(ジコー)(27)
  • エスコ(25)
  • ハネウェル(15)
  • 新コスモス電機(11)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 泰榮エンジニアリング(9)
  • イチネン製作所(9)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • KRK(笠原理化工業)(6)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
校正証明書
  • 付き(3)
測定範囲(vol%)
  • 0~25(3)
  • その他(1)
検知原理
  • ガルバニ電池式(6)
  • 定電位電解式(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(3)
装着形酸素濃度指示警報計 ガステック装着形酸素濃度指示警報計ガステック(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
酸素濃度計 ガステック酸素濃度計ガステック
62,980税込69,278
1個
当日出荷
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き)ガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7787セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 ガステック装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付ガステック
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図寸法(mm)48×37×105(突起部含む)質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)表示方式最少目盛0.1%機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策ガス採気方式拡散式応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)測定原理ガルバニ電池式指示精度±0.5%(酸素濃度)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号防塵・防滴IP64相当警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番1-5653-31校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター寸法(mm)77×21×42質量(g)60電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)防塵防水性能IP67相当測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999)アズワン品番8-5623-41使用時間(時間)5000(連続無警報時・20℃以上)
装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズガステック
76,980税込84,678
1式
18日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番64-3949-58校正証明書一般校正
装着形硫化水素濃度指示警報計 ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計ガステック
59,980税込65,978
1台
欠品中
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7789セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)分解能(ppm)0.1(硫化水素)
酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ ガステック酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズガステック
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷から41日以内出荷
GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
二酸化炭素検知器用シリンジ 20mL ガステック二酸化炭素検知器用シリンジ 20mLガステック
459税込505
1個
17日以内出荷
二酸化炭素検知器セット用シリンジ
アズワン品番61-0102-16
ロギングデータ読み取り装置 ガステックロギングデータ読み取り装置ガステック
47,980税込52,778
1個
61日以内出荷
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
装着型酸素濃度指示警報計用センサーコード ガステック装着型酸素濃度指示警報計用センサーコードガステック
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ ガステック装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズガステック
52,980税込58,278
1式
18日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で酸素AIR調整ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)校正証明書一般校正
CMCD-200用部品 ガステックCMCD-200用部品ガステック
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から43日以内出荷
可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ ガステック可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズガステック
799,800税込879,780
1台
61日以内出荷から75日以内出荷
悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5 ガステック携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5ガステック
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
有害ガス判定キット TGシリーズ ガステック有害ガス判定キット TGシリーズガステック
99,980税込109,978
1セット
17日以内出荷
未知ガスを簡単迅速に測定
種別総合判定アズワン品番61-0102-47
GOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズ ガステックGOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズガステック
50,980税込56,078
1セット
28日以内出荷から33日以内出荷
GOT-110B-2用の遠隔測定用ガス吸引キットです
一酸化炭素・二酸化炭素測定器 ガステック一酸化炭素・二酸化炭素測定器ガステック
269,800税込296,780
1セット
46日以内出荷
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
二酸化炭素検知器セット ガステック二酸化炭素検知器セットガステック
6,798税込7,478
1セット
17日以内出荷
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
アズワン品番61-0102-15
酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック酸素・毒性ガス検知警報器ガステック
91,980税込101,178
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
プロパン検知器用シリンジ 20mL ガステックプロパン検知器用シリンジ 20mLガステック
459税込505
1個
8日以内出荷
プロパン検知器セット用シリンジ
アズワン品番61-0102-14
プロパン検知器セット ガステックプロパン検知器セットガステック
5,798税込6,378
1セット
17日以内出荷
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
アズワン品番61-0102-13
酸素濃度計