絞り込み
測定範囲(vol%)
  • 0~25(3)
  • その他(1)
検知原理
  • ガルバニ電池式(6)
  • 定電位電解式(1)
ブランド
  • ガステック
  • CHINO(チノー)(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ハネウェル(14)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 泰榮エンジニアリング(9)
  • 新コスモス電機(8)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • イチネン製作所(7)
  • KRK(笠原理化工業)(6)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック

    装着形酸素濃度指示警報計

    ガステック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
    用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
  • 酸素濃度計 ガステック

    酸素濃度計

    ガステック
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
    仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
  • 装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付 ガステック

    装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付

    ガステック
    75,980税込83,578
    1台
    22日以内出荷
    センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
    種別試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付寸法(mm)48×37×105(突起部含む)質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く)電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)表示方式最少目盛0.1%機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策ガス採気方式拡散式応答時間(秒)15以内(90%/20℃時)測定原理ガルバニ電池式指示精度±0.5%(酸素濃度)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号防塵・防滴IP64相当警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番1-5653-31
  • 装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ ガステック

    装着形酸素濃度指示警報計 コードなし GOA-7Hシリーズ

    ガステック
    51,980税込57,178
    1式
    18日以内出荷
    センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
    検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
  • 装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) ガステック

    装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き)

    ガステック
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
    用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7787セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
  • CMCD-200用部品 ガステック

    CMCD-200用部品

    ガステック
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から43日以内出荷
  • 装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ ガステック

    装着形酸素濃度指示警報計 5mコード付属 GOA-7H-S+シリーズ

    ガステック
    74,980税込82,478
    1式
    18日以内出荷
    センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
    仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式種別試験成績書+校正証明書付検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番64-3949-58
  • 装着形硫化水素濃度指示警報計 ガステック

    装着形硫化水素濃度指示警報計

    ガステック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
    用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7789セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)分解能(ppm)0.1(硫化水素)
  • GOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズ ガステック

    GOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズ

    ガステック
    50,980税込56,078
    1セット
    28日以内出荷から33日以内出荷
    GOT-110B-2用の遠隔測定用ガス吸引キットです
  • 二酸化炭素検知器用シリンジ 20mL ガステック

    二酸化炭素検知器用シリンジ 20mL

    ガステック
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    二酸化炭素検知器セット用シリンジ
    アズワン品番61-0102-16
  • 二酸化炭素検知器セット ガステック

    二酸化炭素検知器セット

    ガステック
    7,498税込8,248
    1セット
    15日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
    アズワン品番61-0102-15
  • ロギングデータ読み取り装置 ガステック

    ロギングデータ読み取り装置

    ガステック
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
    仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
  • 酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ ガステック

    酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ

    ガステック
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
  • 可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ ガステック

    可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ

    ガステック
    799,800税込879,780
    1台
    61日以内出荷から75日以内出荷
    悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
  • 携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5 ガステック

    携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5

    ガステック
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
  • 有害ガス判定キット TGシリーズ ガステック

    有害ガス判定キット TGシリーズ

    ガステック
    109,800税込120,780
    1セット
    17日以内出荷
    未知ガスを簡単迅速に測定
    種別総合判定アズワン品番61-0102-47
  • 一酸化炭素・二酸化炭素測定器 ガステック

    一酸化炭素・二酸化炭素測定器

    ガステック
    269,800税込296,780
    1セット
    38日以内出荷
    小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
    アズワン品番62-2702-14
  • 酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器

    ガステック
    91,980税込101,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
    寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
  • プロパン検知器用シリンジ 20mL ガステック

    プロパン検知器用シリンジ 20mL

    ガステック
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    プロパン検知器セット用シリンジ
    アズワン品番61-0102-14
  • プロパン検知器セット ガステック

    プロパン検知器セット

    ガステック
    6,498税込7,148
    1セット
    17日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
    アズワン品番61-0102-13
酸素濃度計