20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(3)
ガステック酸素濃度計
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様【90%応答(20℃)】15秒以内 トラスコ品番250-7790 寸法(mm)約48×37×105 質量(g)約100(電池含む) タイプ5mセンサコード付 電源単4電池×1(付属) 4000時間程度 測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%) ガス採気方式拡散式 検知原理ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH 指示精度±0.5%(校正時) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga) 防塵防水性能IP64相当 警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

1本
15,980 税込17,578
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量、堅牢なボディ設計
1台
219,800 税込241,780
61日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7787 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース 材質樹脂 幅(mm)48 測定範囲0~30.0ppm 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
1台
79,980 税込87,978
18日以内出荷

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7786 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書 材質樹脂 幅(mm)48 測定範囲0.0~25.0vol% 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 分解能0.1vol%(酸素) 対象ガス酸素
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
1セット
269,800 税込296,780
46日以内出荷

悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
1台
799,800 税込879,780
61日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7789 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ 材質樹脂 幅(mm)48 測定範囲0~30.0ppm 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素) 分解能(ppm)0.1(硫化水素)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図 寸法(mm)48×37×105(突起部含む) 質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く) 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 表示方式最少目盛0.1% 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)15以内(90%/20℃時) 測定原理ガルバニ電池式 指示精度±0.5%(酸素濃度) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号 防塵・防滴IP64相当 警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番1-5653-31 校正証明書一般校正
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 校正証明書一般校正
1式
52,980 税込58,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)。ワンタッチ操作で酸素AIR調整。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●寸法/重量:48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)※センサコード除く●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22573号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示)/±0.5%(酸素濃度)/15秒以内(20℃時)/最少目盛0.1%●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:酸欠警報:18.0%以下 酸素濃度過多警報:OFF/酸欠警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0~25.0%(範囲内で0.5%単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/4,000時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式 検知原理ガルバニ電池式(拡散式) アズワン品番64-3949-58 校正証明書一般校正
1式
76,980 税込84,678
22日以内出荷

簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
アズワン品番61-0102-13
1セット
5,798 税込6,378
17日以内出荷

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69 質量(g)120(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69 防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%)0.0~25.0
1個
91,980 税込101,178
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
アズワン品番61-0102-15
1セット
6,798 税込7,478
17日以内出荷

プロパン検知器セット用シリンジ
アズワン品番61-0102-14
1個
459 税込505
8日以内出荷

大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。液晶表示が上部に付いていますので、濃度確認が容易です。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。
仕様採気方式:拡散式 付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター 寸法(mm)77×21×42 質量(g)60 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値) 使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上) 測定原理定電位電解式 指示精度フルスケールの±5%以内(校正時) 防塵防水性能IP67相当 測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999) アズワン品番8-5623-41
1個
特価
52,680 税込57,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化炭素検知器セット用シリンジ
アズワン品番61-0102-16
1個
459 税込505
17日以内出荷

GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200 電源USB ポートから供給 通信方式Bluetooth(R) v5.1 使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと) 動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
1個
47,980 税込52,778
61日以内出荷