酸素濃度計 :「酸素測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(vol%)」から絞り込む
0~25(1)
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。 ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。 ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図 寸法(mm)48×37×105(突起部含む) 質量(g)約110(電池・センサ含む。センサコード除く) 電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 表示方式最少目盛0.1% 機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策 ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)15以内(90%/20℃時) 測定原理ガルバニ電池式 指示精度±0.5%(酸素濃度) 防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号 防塵・防滴IP64相当 警報方式ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式 アズワン品番1-5653-31 校正証明書一般校正
1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69 質量(g)120(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69 防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%)0.0~25.0
1個
91,980 税込101,178
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)