酸素濃度計 :「酸素濃度測定記録」の検索結果
酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。
小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。
省電力設計なので長時間使用できます。
電磁波障害の影響が無い設計です。
仕様【90%応答(20℃)】15秒以内
トラスコ品番250-7790
寸法(mm)約48×37×105
質量(g)約100(電池含む)
タイプ5mセンサコード付
電源単4電池×1(付属) 4000時間程度
測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)
ガス採気方式拡散式
検知原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH
指示精度±0.5%(校正時)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)
防塵防水性能IP64相当
警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。