酸素濃度計 :「ガス 流量 測定器」の検索結果
パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。
不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。
測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。
0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa
付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース
寸法(mm)160×86×37、106×67×30
測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa
電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)
測定項目酸素・温度・気圧
アナログ出力0~1V スケーリング可能
接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ
機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正
流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80
接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000
駆動方式モーター式メンブレンポンプ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。