酸素濃度計 :「ガスレンジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン小型酸素計
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。 4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。 ピーク値メモリ機能 ピークホールド機能を搭載しています。 重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 アズワン品番67-7382-82
1個
103,950 税込114,345
5日以内出荷

約8000時間の連続使用が可能です。自動エアー調整機能を搭載しています。わかりやすい警報機能付です。表示が見やすい大きなLCD画面です。JIST8201:2010適合品です。
1個
138,000 税込151,800
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)