酸素濃度計 :「窒素ガス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
用途酸素もしくは窒素濃度の確認に 仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと) 質量(kg)1.6 測定範囲0.00~25.00(% O2) 保護構造IP65 相当 消費電力(W)10 以下 電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V) 最大流量(L/min)(ANR)500 使用圧力(MPa)0~1.0 精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合) 測定方式ジルコニア固体電解質方式 抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400 表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能 アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して) 使用流体窒素富化圧縮空気 応答時間90%応答 20s以内 出力容量スイッチ:24V DC、1A 流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと) 出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力) サンプリング方式自然拡散式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)