酸素濃度計 :「濃度計」の検索結果
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(vol%)」から絞り込む
0~25(2)
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
表示方式LCDデジタル3桁
指示精度±0.5vol%以内
警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
乾電池/充電池の2WAY対応。
※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~25VOL%
質量(g)約460
ガスの種類(校正ガス)酸素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164
表示分解能0.1VOL%(酸素)
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本(充電池仕様の場合は要指定)
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度±0.3VOL%(酸素)
防爆構造本質安全防爆
警報設定値18VOL%(酸素)
アズワン品番65-0509-64
使用時間(時間)約100
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚
測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
延長ケーブル(m)10
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による
警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64
質量(g)約75
機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等
警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動
校正証明書一般校正
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
お手元でのセンサ交換が簡単。
本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)
警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)
測定範囲(vol%)0~25
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:LPG/都市ガス13A(切り替え式)※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。
アズワン品番65-8276-39
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
高感度センサでエチレンオキシド(酸化エチレン)を選択的に検知します。警報部とセンサ部が一体型となっており、コンセント式のため設置が容易です。消費電力約0.5Wの省エネ設計です。
アズワン品番66-0013-89
お客様のお手元でセンサ交換が可能です。小型・軽量。大画面。4ガス同時表示。データ記録可能
アズワン品番61-9169-42
1個
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
大型LCDを搭載。警報は音声・ランプでお知らせします。
自動バックアップにより停電時でも2週間以上使用できます。
寸法(mm)82×35×150
測定範囲0~25.0vol%
質量(g)約300
電源(V)AC100
分解能0.1vol%
検知原理隔膜ガルバニ電池方式
使用温湿度範囲-10~40℃/30~85%RH
警報設定1段目:19.0vol% 2段目:18.0vol%
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:都市ガス13A※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。
アズワン品番65-8276-40
1個
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
小型・軽量。一台でさまざまな半導体材料ガスに対応
種別半導体ガス
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプ点滅
検知原理熱線型半導体式
アズワン品番61-9169-41
電池使用時間(時間)常温・常湿において、単3アルカリ電池で約12
検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン0.5ppm、ホスフィン0.3ppm、ジボラン0.2ppm、シラン0.5ppm、水素1ppm)
1個
¥144,000
税込¥158,400
16日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。