酸素濃度計 :「電池ケース 単3 3本」の検索結果
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
表示方式LCDデジタル3桁
指示精度±0.5vol%以内
警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:LPG/都市ガス13A(切り替え式)※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。
アズワン品番65-8276-39
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
仕様●対象ガス:都市ガス13A※他対象ガスをご希望の際はお問い合わせください。●検知原理:熱線型半導体式●応答時間:5秒以内●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)(常湿・常温において)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)●外形寸法:W38×H135×D32mm●質量:約190g(電池・レザーケース含)●使用温湿度範囲:-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●標準付属品※:レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等●※仕様により内容が異なります。
アズワン品番65-8276-40
1個
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。