6ページ目: 酸素濃度計

酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
289件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン光学式溶存酸素計 FDO380シリーズアズワン
176,000税込193,600
1個
翌々日出荷
酸素を消費しない光学式!
質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ泰榮エンジニアリング
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機装着型ガス濃度計 校正証明書付新コスモス電機
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動校正証明書一般校正
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付 イチネンジコー酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付イチネンジコー
108,800税込119,680
1台
10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)測定範囲(%)0~100外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内分解能(%)0.1校正証明書一般校正
低濃度酸素濃度計 校正証明書付 イチネンジコー低濃度酸素濃度計 校正証明書付イチネンジコー
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145検知原理ガルバニ電池式リード線(m)約1.7測定範囲(vol%)0~25.00%警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)電池寿命2000時間警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDCアズワン品番1-9499-11-20分解能(%)0.01校正証明書一般校正
超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ第一熱研
309,800税込340,780
1セット
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/N2質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとN2の混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-52
USBデータバス・アダプタ + testo350用ソフトウェア"easy Emission" testo(テストー)USBデータバス・アダプタ + testo350用ソフトウェア"easy Emission"testo(テストー)
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷
アズワン品番61-0105-13
testo340/350用ソフトウエア"easy emission" testo(テストー)testo340/350用ソフトウエア"easy emission"testo(テストー)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
アズワン品番61-0105-12
超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ第一熱研
309,800税込340,780
1セット
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/Air質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとAirの混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-51
コンパクト溶存酸素計 G1610シリーズ センセカ(旧グライシンガー)コンパクト溶存酸素計 G1610シリーズセンセカ(旧グライシンガー)
89,980税込98,978
1セット
12日以内出荷
IP67の防水・防塵仕様。手のひらに収まるコンパクトな筐体。見やすい大型ディスプレイ。電池駆動で長寿命
ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用 JIKCO(ジコー)ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用JIKCO(ジコー)
76,980税込84,678
1個
12日以内出荷
簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
アズワン品番61-4669-58
シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスターJIKCO(ジコー)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
アズワン品番61-4669-56
エチレンガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)エチレンガス検知警報器 ガスバスターJIKCO(ジコー)
118,800税込130,680
1個
16日以内出荷
簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
アズワン品番61-4669-55
警報チェックガス 酸素 JIKCO(ジコー)警報チェックガス 酸素JIKCO(ジコー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
アズワン品番61-4669-54
JKO-O2LD3交換用検知部 JIKCO(ジコー)JKO-O2LD3交換用検知部JIKCO(ジコー)
60,980税込67,078
1個
12日以内出荷
アズワン品番61-4669-42
光波干渉式ガスモニター FI-8000シリーズ 理研計器光波干渉式ガスモニター FI-8000シリーズ理研計器
389,800税込428,780
1個
46日以内出荷
麻酔ガス濃度を精密測定・手動吸引式
アズワン品番61-0743-67関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1理研計器
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式アズワン品番61-0743-94検知対象ガス一酸化炭素(CO)関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
ガスアラートマックスXTII BWTechnologisガスアラートマックスXTIIBWTechnologis
179,800税込197,780
1個
91日以内出荷
吸引ポンプ内蔵。防水防塵・頑丈な筐体です。
ガスアラートマックスXTII BWTechnologisガスアラートマックスXTIIBWTechnologis
219,800税込241,780
1個
91日以内出荷
吸引ポンプ内蔵で最大4種類のガスを同時に測定可能です。防水防塵・頑丈な筐体です。
種別吸引型複合ガス検知警報器ガスアラートマックスXTⅡ検知ガス(吸引型)酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素アズワン品番61-4669-79
ガスアラートマイクロクリップXL用 BWTechnologisガスアラートマイクロクリップXL用BWTechnologis
4,998税込5,498
1個
93日以内出荷
ガスアラートマックスXTⅡ用 BWTechnologisガスアラートマックスXTⅡ用BWTechnologis
68,980税込75,878
1個
93日以内出荷
マイダス用センサー MIDASシリーズ ハネウェルマイダス用センサー MIDASシリーズハネウェル
1個
欠品中
検知部のみとなります。必ずマイダス制御部と組み合わせて使用して下さい。
有毒ガス検知器 MIDAS-T-004シリーズ ハネウェル有毒ガス検知器 MIDAS-T-004シリーズハネウェル
1個
欠品中
制御部のみとなります。必ずマイダス用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
種別MIDAS ブラックアズワン品番61-4670-20
センスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズ ハネウェルセンスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズハネウェル
1個
欠品中
検知部のみとなります。必ずセンスポイントRTD制御部と組み合わせて使用して下さい。
センスポイントXCD SPXCDALMシリーズ ハネウェルセンスポイントXCD SPXCDALMシリーズハネウェル
1個
欠品中
耐圧防爆仕様の頑強な定置型ガス検知器です。
防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部 ハネウェル防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部ハネウェル
1個
欠品中
制御部のみとなります。必ずセンスポイントRTD用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
アズワン品番61-4670-12
センスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバー ハネウェルセンスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバーハネウェル
1個
欠品中
アズワン品番61-4670-11
酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ ガステック酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズガステック
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷から41日以内出荷
GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ ガステック可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズガステック
799,800税込879,780
1台
61日以内出荷から75日以内出荷
悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5 ガステック携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5ガステック
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
有害ガス判定キット TGシリーズ ガステック有害ガス判定キット TGシリーズガステック
99,980税込109,978
1セット
17日以内出荷
未知ガスを簡単迅速に測定
種別総合判定アズワン品番61-0102-47
GOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズ ガステックGOT用遠隔測定用ガス吸引キット AK-10 AK-10シリーズガステック
50,980税込56,078
1セット
28日以内出荷から33日以内出荷
GOT-110B-2用の遠隔測定用ガス吸引キットです
一酸化炭素・二酸化炭素測定器 ガステック一酸化炭素・二酸化炭素測定器ガステック
269,800税込296,780
1セット
46日以内出荷
小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
アズワン品番62-2702-14
二酸化炭素検知器セット ガステック二酸化炭素検知器セットガステック
6,798税込7,478
1セット
17日以内出荷
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
アズワン品番61-0102-15
麻酔ガス用濃度計 154×127×81mm 理研計器麻酔ガス用濃度計 154×127×81mm理研計器
389,800税込428,780
1個
46日以内出荷
毒性ガスの漏洩対策用途に適しています。
用途IIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品測定対象ガス:ハロセン、ベースガス:空気・酸素、測定範囲(vol%):0~6アズワン品番3-8283-01関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
酸素モニター 自動大気補正機能付き JIKCO(ジコー)酸素モニター 自動大気補正機能付きJIKCO(ジコー)
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング
120,000税込132,000
1個
12日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き種別OXYMAN センサー分離型アズワン品番1-5664-06
低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
酸素濃度計