酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機酸素・硫化水素濃度計新コスモス電機(2件のレビュー)
118,800税込130,680
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器投込み式酸素濃度計OX-08理研計器(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
高濃度酸素濃度計 JIKCO(ジコー)高濃度酸素濃度計JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
装着形酸素濃度指示警報計 ガステック装着形酸素濃度指示警報計ガステック(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
電解液 R-9 東亜DKK電解液 R-9東亜DKK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50mL×3本)
当日出荷
OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
アズワン品番61-8517-91
酸素モニタ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
酸素濃度計