7ページ目: 酸素濃度計

酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
289件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタJIKCO(ジコー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
JKO-25IIシリーズをAC電源仕様に改造した際に付けます。 AC電源供給寸断時にはバッテリー駆動に切り替わります。
対応機種全機種
光学式溶存酸素濃度計 オートマチックシステムリサーチ光学式溶存酸素濃度計オートマチックシステムリサーチ
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
酸素濃度計 Maxtec酸素濃度計Maxtec
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±3%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95測定範囲(vol%)0~100
ニ酸化炭素(CO2)検知器 イチネンTASCOニ酸化炭素(CO2)検知器イチネンTASCO
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
ケース付。
仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
デジタル酸素濃度計(ミニ) エスコデジタル酸素濃度計(ミニ)エスコ
92,000税込101,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA733C-1A
酸素・硫化水素濃度計 エスコ酸素・硫化水素濃度計エスコ
131,000税込144,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA733C-10
デジタル酸素計 エスコデジタル酸素計エスコ
50,900税込55,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA733AJ-11
酸素・一酸化炭素濃度計 エスコ酸素・一酸化炭素濃度計エスコ
101,800税込111,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA733AH-10
酸欠警報ユニット 泰榮エンジニアリング酸欠警報ユニット泰榮エンジニアリング
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
酸欠警報 泰榮エンジニアリング酸欠警報泰榮エンジニアリング
149,800税込164,780
1個
17日以内出荷
CO2トランスミッタ アズワンCO2トランスミッタアズワン
54,800税込60,280
1個
33日以内出荷
ジルコニア式壁掛け型酸素計 理研計器ジルコニア式壁掛け型酸素計理研計器
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷から61日以内出荷
メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式検知ガス酸素表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤表示分解能0.1%指示精度±0.5vol%以内応答時間90%応答10秒以内警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%)警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと)使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)使用圧力範囲800~1200hPa構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35本体質量(g)300関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)測定範囲0~25vol%グリーン購入法適合
壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 センサ部CHINO(チノー)
149,800税込164,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号4~20mA DC
壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 センサ部CHINO(チノー)
148,800税込163,680
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~10mV
壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 センサ部CHINO(チノー)
139,800税込153,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~250mV
壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 モニタ部CHINO(チノー)
69,980税込76,978
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100
検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)検知部分離形酸素計CHINO(チノー)
229,800税込252,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)10警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
壁取付形酸素計 CHINO(チノー)壁取付形酸素計CHINO(チノー)
159,800税込175,780
1箱ほか
翌々日出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
壁取付形酸素計 CHINO(チノー)壁取付形酸素計CHINO(チノー)
159,800税込175,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
壁取付吸引形酸素計 CHINO(チノー)壁取付吸引形酸素計CHINO(チノー)
399,800税込439,780
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計 吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。 活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどを除去することができます。 長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。 小形、薄形で取付も簡単です。
用途吸高温ガスや低温ガスの測定に最適 引ポンプ付なので、取付が困難な場所で酸素濃度を測定する事ができます。測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック酸素・毒性ガス検知警報器ガステック
91,980税込101,178
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
酸素計 新コスモス電機酸素計新コスモス電機
46,998税込51,698
1個
当日出荷
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
酸素・一酸化炭素計 新コスモス電機酸素・一酸化炭素計新コスモス電機
113,998税込125,398
1個
30日以内出荷
スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報を知らせます。単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です。(無警報時25℃の場合)。防水・防塵構造(IP54相当)です。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載です。Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動できます。検知対象:酸素((O2))・一酸化炭素(CO)用。製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
酸素・硫化水素計 新コスモス電機酸素・硫化水素計新コスモス電機
103,998税込114,398
1個
3日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・硫化水素計。酸素・硫化水素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
[防水型] 酸素濃度計 新コスモス電機[防水型] 酸素濃度計新コスモス電機
46,998税込51,698
1台
3日以内出荷
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。 太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に作業員の酸欠防止にポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
酸素・一酸化炭素計 新コスモス電機酸素・一酸化炭素計新コスモス電機
103,998税込114,398
1個
3日以内出荷
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・一酸化炭素計。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値相当値を色で表示熱中症対策に。
酸素・硫化水素計 新コスモス電機酸素・硫化水素計新コスモス電機
103,998税込114,398
1台
30日以内出荷
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているのでオプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
LD249用交換部品 オプション部品 ジーエルサイエンスLD249用交換部品 オプション部品ジーエルサイエンス
10,980税込12,078
1個
欠品中
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ アズワンペン型溶存酸素計 フローティングプローブアズワン
1,950税込2,145
1セットほか
翌々日出荷
溶存酸素計用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用アズワン品番67-4752-48
通信キット A-Gas Japan(旧:FUSO)通信キットA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷
仕様●FUSO-8736用●FUSO-8746用●FUSO-77535用●FUSO-8230用●FUSO-8205用●FUSO-8252用アズワン品番67-4752-76
プリンタ TOKO(東興化学研究所)プリンタTOKO(東興化学研究所)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ハンディ計iタイプ用オプションプリンタ GLP対応形式での印字ができます
仕様●外形寸法(mm):106(W)×180(D)×88(H)●質量:約470g●対応:TS-999i・TiN-1100i・TiN-5104i・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002i・TiN-7003i・TiN-9001i・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-95
酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ 泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素
光学式溶存酸素計用オプション アズワン光学式溶存酸素計用オプションアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
アズワン品番4-2560-13
口金セット CHINO(チノー)口金セットCHINO(チノー)
34,980税込38,478
1セット
23日以内出荷
適合機種MG6000用
フィルターユニット CHINO(チノー)フィルターユニットCHINO(チノー)
88,980税込97,878
1台
47日以内出荷
隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ 東亜DKK隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ東亜DKK
6,498税込7,148
1箱(3個)
10日以内出荷
OE-473AA/OE-470AA測定用
種別OE-473AA用/OE-470AA用 3個入アズワン品番61-8518-38
隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ 東亜DKK隔膜セット OE-273AA用 0CCシリーズ東亜DKK
5,998税込6,598
1箱(3個)
8日以内出荷
OE-273AA/OE-270AA用高濃度仕様測定用
種別OE-273AA/OE-270AA用高濃度DO用 3個入アズワン品番61-8518-37
酸素濃度計