酸素濃度計 :「ガス漏れ警報器」の検索結果

酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。 検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式 検知ガス酸素 表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤 表示分解能0.1% 指示精度±0.5vol%以内 応答時間90%応答10秒以内 警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%) 警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内 電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA 使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと) 使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 使用圧力範囲800~1200hPa 構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35 本体質量(g)300 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 測定範囲0~25vol% グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)