酸素濃度計 :「酸素センサー」の検索結果

酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(vol%)」から絞り込む
作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%)0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内 表示分解能0.1vol% 応答時間90%応答30秒以内 使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~25.0vol% 使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±0.7vol%以内 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 検知対象ガス酸素 警報種類2段警報(L-LL) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度0~25/±0.5、25~100/±3.0 測定範囲(%)0~100 分解能0.1% 連続使用時間(時間)センサー/8800以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55 測定原理ガルバニ電池式 応答速度15秒以内(90%)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ仕様・簡単に交換できます。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はくでん酸素検知器
本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
その他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能 付属品取扱説明書・充電用USBケーブル 測定範囲0~30%VOL 質量(g)147.5(バッテリー含む) 本体寸法(mm)95.9×66.9×52 分解能0.001 機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ 電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属) 警報方式ブザー音/フラッシュ/振動 検出物体酸素(O2) 動作時間60時間(作業により異なる場合あり) 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)0~40 ポート【充電】micro USB
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

はくでん酸素検知器
本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
その他【回復時間】≦15秒 付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池 測定範囲0~25% 質量(g)158 電源3.7V充電式リチウム電池(付属) 本体寸法(mm)182×66×31 センサー電気化学 分解能0.001 機能温度測定 応答時間≦15秒 使用周囲温度(℃)-10~50 検出物体酸素(O2) 動作湿度(%)<95%RH(霜なし) 誤差≦±1.5% F-S アラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
159,800 税込175,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
1個
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 表示方式LCDデジタル3桁 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)DC4.2~5.5 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 伝送信号0~10mV
1箱ほか
148,800 税込163,680
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)DC4.2~5.5 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 伝送信号0~250mV
1箱ほか
139,800 税込153,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)DC4.2~5.5 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 伝送信号4~20mA DC
1箱ほか
149,800 税込164,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定 センサー内蔵型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
対応OSWindows(R)7/8/10、RS-232C接続 表示(リアルタイムデータ)サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応)、(ロギングデーター)5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)(最大1500件) アズワン品番1-5664-54
1個
21,980 税込24,178
22日以内出荷

センサー内蔵型で、タケノコ型のチューブ継ぎ手(内径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。
仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:タケノコ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、タケノコ型チューブ継手(内径4●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5286 アズワン品番67-5597-19
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷

センサー内蔵型で、エルボ型のチューブ継ぎ手(内径4Φ、外径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 検知対象:酸素(O2) HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。
仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:エルボ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、エルボ型チューブ継手(内径6Φ●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5289 アズワン品番67-5597-18
1台
109,000 税込119,900
12日以内出荷

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
仕様測定値表示:LCD3桁 材質外装ケース:ABS樹脂 寸法(mm)88×35×55(突起部除く) 質量(g)125 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において) 分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%) 測定原理ガルバニ電池式 寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり) 応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において) 電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる) アズワン品番68-1887-39
1台
98,980 税込108,878
12日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネン製作所酸素・毒性ガス検知器
電源リチウム電池CR2(3V)
1個
71,900 税込79,090
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
欠品中

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
1個
74,980 税込82,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
1個
85,980 税込94,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
1個
85,980 税込94,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定 寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) 表示デジタル3.5桁 検知原理ガルバニ電池拡散式 警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF 応答速度約15秒(90%応答) 動作モードシンプルモード・フリーモード 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰榮エンジニアリング酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0~30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0~100% O2 応答速度約15秒(90%応答) 検知対象ガス酸素
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。 清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。 ユーザガスによる手動校正もできます。 2チャンネル計測、データロギングができます。 パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150 質量(g)約270(乾電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売) ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ) 表示デジタル3.5桁 測定精度±0.5% O2(0~30%O2) 検知原理ガルバニ電池拡散式 測定レンジ0~100% O2 応答速度約15秒(90%応答) 検知対象ガス酸素 校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型 種別センサー一体型 質量(g)110 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55 測定範囲(vol%)0~100 アズワン品番2-2589-03
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

泰榮エンジニアリング酸素モニタ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き 種別OXYMAN センサー分離型 アズワン品番1-5664-06
1個
120,000 税込132,000
翌々日出荷

泰榮エンジニアリング酸素モニタ
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能 種別OXYMAN センサー内蔵型 アズワン品番1-5664-05
1個
106,800 税込117,480
翌々日出荷

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)AC100
1箱ほか
69,980 税込76,978
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認 質量(g)315 ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定 付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示) 質量(g)315 電源ACアダプター5V、DC/2.0A ケーブル長(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒 電池寿命約2000時間(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)315 ケーブル長(m)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定 測定範囲0.0~100.0% 質量(g)315 規格CE、EMC指令、低電圧指令 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上) センサー内蔵型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計 吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。 活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどを除去することができます。 長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。 小形、薄形で取付も簡単です。
用途吸高温ガスや低温ガスの測定に最適 引ポンプ付なので、取付が困難な場所で酸素濃度を測定する事ができます。 測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)AC100 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付 伝送信号0~250mV
1箱ほか
399,800 税込439,780
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)