特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高精度の単結晶ソーラーセンサー
最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定
2つの温度測定用オプション
内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、
周囲温度およびパネル温度を測定
傾斜センサー
調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
用途太陽放射照度メーター
寸法(mm)150×80×35
温度測定範囲(℃)-30~100
防塵防水性能IP40
確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)
動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
1個
¥73,980
税込¥81,378
13日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。