照度計 :「DC3V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.4%+2dgt センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マザーツールデジタル照度計
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) 精度±4%+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45 センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)