照度計 :「分光器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下
質量(g)258
電源9V形乾電池(006P型)×1個
ケーブル長(m)(プローブ)2.5
精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)
表示4桁LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158
センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
サンプリング周期0.5秒
電池寿命約30時間
測定範囲(Lux)0~400K
オーバー表示”OL”か”LO”を表示
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。