照度計 :「光度計」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(Lux)」から絞り込む
200(3)
2000(3)
20000(3)
200000(3)
400000(4)
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠
寸法(mm)56×38×172
センサーシリコンフォトダイオード
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx
機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130
分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lx
センサー寸法(mm)55×25×80
機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
アズワン品番1-1633-02-24
メモリー数99データ
校正証明書JCSS校正
1台
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。