照度計 :「分光器」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
商品豆知識
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。照度プローブは作業環境での照度の確認・確定をする時に適しています。人間の目の感度と同様の相対分光応答特性を持ったセンサを採用しており、標準分光視感効率(比較感度・Vλ)に基づく照度の評価に適しています。白色、暖色 LED(K<5,000)は問題なく測定可能です。本体と照度プローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場に持ち運べます。本体はすべての環境関連パラメータに対応する測定器です。
仕様●測定範囲:0~100000lux、0~9300ftc●分解能:0.1lux(<10000)、1lux(>10000)●精度:DIN 13032-1 Appendix B 標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1)=6% f2=5%=斜入光特性 DIN 5032-7精度/ClassC●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●電池寿命:約12時間●サイズ:本体/65×32×154(H)mm プローブ/55×22×110(H)mm●重量:250g●付属品:専用ソフトケース、乾電池、USBケーブル、照度プローブ(0635 0551)、出荷検査書●色:黒/オレンジ●インターフェイス:Bluetooth、USB●保管温度:-20~50℃●動作温度:本体/-20~50℃ プローブ/0~50℃●材質:プラスティック●ケーブル長:1.4m(プローブ)●プローブはDIN EN 13032-1、DIN 5032-7 Class C に準拠●プローブにはすべり止めがついており、測定場所での固定が可能●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
アズワン品番65-9272-72
1台
¥110,000
税込¥121,000
9日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。