絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • エスコ(11)
  • アズワン(10)
  • カスタム(9)
  • マザーツール(9)
  • セコニック(7)
  • ケニス(7)
  • Tenmars(6)
  • テクノオプティス(5)
  • TRUSCO(4)
  • IMV(4)
  • 三商(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • トプコンテクノハウス(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
測定範囲(Lux)
  • 1999(2)
  • 19990(1)
  • 100000(1)
  • 199900(2)
  • 200000(1)
  • 400000(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
6色LEDの測定に対応角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)メモリ機能(99pts)付
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
あらゆる可視光の測定に対応オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます0~400000lxと広範囲な測定が可能PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
0~400000lxと広範囲な測定が可能PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
データロガー照度計 A-Gas Japanデータロガー照度計A-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付暗い場所でも安心のバックライト機能付室内、ショーケース、工場、学校での測定に外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライトディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0℃~50℃、85%RH以下測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
ソーラーパワーメータ A-Gas JapanソーラーパワーメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能ホールド機能付なのでデータ管理が簡単超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様シンプルに照度計としても役立ちます狭い場所でも大変役立つ強い味方手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)電源単4電池×2精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方測定方式太陽放射照度計表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)機能表示単位切替、データホールドサンプリング約0.25秒/回ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH
照度計