絞り込み
測定範囲(Lux)
  • 1999(2)
  • 19990(1)
  • 100000(1)
  • 199900(2)
  • 200000(1)
  • 400000(4)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • マザーツール(7)
  • セコニック(6)
  • ケニス(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三商(4)
  • カスタム(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • testo(テストー)(2)
  • スペクトラム(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • SELECTED BY MARINTEC(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照度計 A-Gas Japan

    LED照度計

    A-Gas Japan
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • LED照度計 A-Gas Japan

    LED照度計

    A-Gas Japan
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    6色LEDの測定に対応。角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)。メモリ機能(99pts)付
    仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる可視光の測定に対応。オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
    電源単4電池×2精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
    仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
  • LED照度計 A-Gas Japan

    LED照度計

    A-Gas Japan
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
    仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
    仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
  • データロガー照度計 A-Gas Japan

    データロガー照度計

    A-Gas Japan
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
    仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライトディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0℃~50℃、85%RH以下測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
  • 照度計 A-Gas Japan

    照度計

    A-Gas Japan
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能
    仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
  • ソーラーパワーメータ A-Gas Japan

    ソーラーパワーメータ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
    用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)電源単4電池×2精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方測定方式太陽放射照度計表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)機能表示単位切替、データホールドサンプリング約0.25秒/回ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH
照度計