照度計 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan照度計
あらゆる可視光の測定に対応。オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2 精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ 測定範囲(Lux)0~400000
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

A-Gas JapanLED照度計
6色LEDの測定に対応。角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)。メモリ機能(99pts)付
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H) 電源(V)006P(9電池×1 コード長さ(m)約1 精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード サンプリング2.5回/秒 ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ 測定範囲(Lux)0~400000
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

A-Gas JapanLED照度計
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H) 電源(V)006P(9電池×1 コード長さ(m)約1 精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード サンプリング2.5回/秒 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 測定範囲(Lux)0~200000
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査 測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h) 電源単4電池×2 精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方 測定方式太陽放射照度計 表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2) 機能表示単位切替、データホールド サンプリング約0.25秒/回 ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲) 機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0℃~50℃、85%RH以下 測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

A-Gas Japan照度計
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx 寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L) 電源単4電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(3% rdg.+0.5% F.S.) 表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲) センサーシリコンフォトダイオード 光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯) インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境0~50℃、0~80% RH 表示単位lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約50時間 測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

A-Gas Japan照度計
0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx 寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L) 電源(V)006P(9電池×1 コード長さ(m)1.1 精度±(3% rdg.+0.5% F.S.) 表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲) センサーシリコンフォトダイオード 機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH 表示単位lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約50時間 測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷