センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。