照度計 :「LED蛍光管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大/最小照度表示機能付きです。
付属品収納ケース
寸法(mm)63×169×37
質量(g)230
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
精度±(3%rdg+5dgt)
表示(最大・最小値)○
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(lx)
メモリー-
サンプリング2(回/秒)
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-4047-22-20
バックライト○
校正証明書一般校正
1台
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約230~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。