1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
共立電気計器デジタル照度計
エコ商品
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)