照度計 :「座標 測定」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
商品豆知識
白色LEDの色温度の測定に適した色彩照度計です。
本体はマグネット付で固定できます。
三脚用マウント付きです。
寸法本体:140×49×29mmセンサー:165×50×36mm
再現性x,y/±0.003(RGBLED100lx時)
分解能Ev/1lx(0~9999lx)、10lx(10000lx以上)、CCT/1K(0~9999K)、10K(10000K以上)、x,y/0.001、u’,v’/0.001
応答時間約1秒
測定機能照度、色度座標(x,y)(CIE1931)・(u’,v’)(CIE1976)、相関色温度・色差(CIE1960)
アズワン品番2-9498-01
特性温度特性:Ev/±(5%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.008(RGB LED 100lx時)湿度特性:Ev/±(3%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.005(RGB LED 100lx時)
1個
¥73,755
税込¥81,131
12日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。