照度計 :「アクセサリー 撮影」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコニックツインメイト L-208
エコ商品
手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。 標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。 コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。 手のひらサイズの露出計 ホットシューに取り付け可能 入射・反射測定がワンタッチ切り替え
用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影 測定範囲入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) 仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33° 付属品ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き) 質量(g)45(電池含む) 形式定常光メーター 使用温度範囲(℃)0~40 表示【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×24 設定方式定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ) 校正入射/C=340、反射/K=12.5 使用電池コイン型リチウム電池CR2032型3V1個 保存温度範囲(℃)-20~60 主な機能追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷