1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途研究や農業関連、太陽光発電等 質量(g)160(電池を含む) 保護等級IP64 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38 測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射 使用電池1.5V単3乾電池×3個 ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm 保管温度範囲(℃)-25~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-5~50
1台
149,800 税込164,780
47日以内出荷