照度計 :「デシベル 測定器」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付きです。
バックライト付で見易いです。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。
トラスコ品番787-9792
質量(g)152
電源9V角型乾電池×1本(別売)
精度±1.5dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144
分解能0.1dB
周波数特性A
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。