照度計 :「日射計」の検索結果

照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(Lux)」から絞り込む
1999(1)
2000
太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。
測定範囲0~2000W/m2 質量(g)約470(電池含む) 規格本体(通信ケーブル付) 電源単3乾電池4個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180(突起部含まず)
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm 付属品校正証明書(ISO9847準拠) 測定範囲0~2000W/m^2 使用温度範囲(℃)-30~70 出力0~100mV ケーブル長(m)出力:標準5 構成日射センサ データロガー
1個(1個)
81,980 税込90,178
14日以内出荷

おすすめ人気ランキング