照度計 :「校正証明書」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。