照度計 :「照度計 LED」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(Lux)」から絞り込む
199.9(2)
200(5)
1999(3)
2000(5)
19990(3)
20000(5)
199900(6)
200000(11)
400000(5)
その他(2)
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)90(電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠
電源CR2450電池×2(付属)
機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)
直線性±2%
測定範囲(Lux)0~399900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。