照度計 :「照度計 LED」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(Lux)」から絞り込む
199.9(2)
200(5)
1999(3)
2000(5)
19990(3)
20000(5)
199900(6)
200000(11)
400000(5)
その他(2)
testo 545 は、オフィスや作業環境の明るさを測定するための照度計で、一般的な LED 照明にも対応しています。時間平均や複数点平均を素早く算出することができ、モバイルアプリ連携によりセカンドスクリーンや記録・文書化の機能をお使いいただけます。
用途””
オフィスや作業環境の照度測定に (LED照明に対応)
質量(g)288g
ケーブル長(m)1.4
保護等級IP40、IP20
材質(ハウジング)ABS+PC/TPE
バッテリー3XAA
測定範囲(Lux)0~100000
動作温度(℃)-10~50、プローブ:0~50
保管温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命70H
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。