絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
長さ(mm)
  • 1000(3)
幅(mm)
  • 30
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12.7(237)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 35(1)
  • 50(10)
  • 100(21)
  • 100~110(2)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 365(10)
  • 500(4)
ブランド
  • シム&ゲージ(2)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ公差(mm)±0.005
フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)フィラゲージ 広幅SK(新潟精機)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
シクネスゲージ