絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
長さ(mm)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 230(1)
  • 300(1)
幅(mm)
  • 6
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12.7(237)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 50(10)
  • 100(21)
  • 100~110(2)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 365(10)
  • 500(4)
ブランド
  • シム&ゲージ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)6
シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)シクネスゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
コンパクトに収納できるシクネスゲージ
幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
シクネスゲージ