絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.11
  • 0.03(39)
  • 0.04(39)
  • 0.05(50)
  • 0.06(42)
  • 0.07(41)
  • 0.08(42)
  • 0.09(33)
  • 0.1(51)
  • 0.15(46)
  • 0.2(48)
  • 0.25(45)
  • 0.3(51)
  • 0.35(34)
  • 0.4(45)
  • 0.5(47)
  • 0.6(36)
  • 0.7(36)
  • 0.8(42)
  • 0.9(32)
  • 1(38)
長さ(mm)
  • 65(1)
  • 75(8)
  • 100(8)
  • 150(8)
  • 1000(4)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 5000(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12.7(12)
ブランド
  • 永井ゲージ製作所(10)
  • シム&ゲージ(4)
  • TSK(2)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
849税込934特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所DIA 一般品すきまゲージリーフ永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
6,798税込7,478
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
6,398税込7,038特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)6
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
ステンレステープ TSKステンレステープTSK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
2,798税込3,078
1セット(25枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネステープ TSKシクネステープTSK
719税込791
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150B型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0495形状B質量(g)1.485
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0466形状A質量(g)1.54
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.11X5m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.11X5m永井ゲージ製作所
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.11トラスコ品番838-0750材質炭素工具鋼質量(g)54.833寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.11X3m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.11X3m永井ゲージ製作所
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.11トラスコ品番838-0749材質炭素工具鋼質量(g)32.9寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X75B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X75B型永井ゲージ製作所
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0664形状B質量(g)0.66
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X75A型永井ゲージ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0635形状A質量(g)0.715
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X100B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X100B型永井ゲージ製作所
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0400形状B質量(g)0.935
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X100A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.11X100A型永井ゲージ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)0.11幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0372形状A質量(g)0.99
シクネスゲージ